Maskingjengeverktøy Dormer E620M16

Machine taps E620

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E620M16
Rubix:6197859
EAN:7320760384909
Machine tap M3x0.50 mm DORMER-ISO

Teknisk sammendrag

Gjengerm16
Gjengediameter16 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M16x2.00mm HSS BLANK - E620M16 - DORMER


HSS machine tap for metric helicoil thread uncoated form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys. Duraplastics and fiber-reinforced plastics.
MACHINE TAP M16X2,00 EGM E620 FACTORY STANDARD HSS

Bruksområder

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Beta-brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-strong bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon >0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon >10% whisker-reinforced aluminium alloys magnesium alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastics
• Reinforced plastic materials

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm16
Gjengediameter16 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Med kjølespraynei
Borre diameter14 mm
Firkantet adapter14 mm
Overflatebehandlingbright
Total lengde112 mm
Hus materialehss
1 327,99 kr Eks. mva
/ stykk
1 659,99 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel