Referanser
Dormer:E383M18X1.5
Rubix:6469126
EAN:7320760664667



Produktinformasjon : MF Machine Tap Spiral Flute 40°, Blue Shark, E383M18X1.5 - 6305861 - DORMER
HSS-E machine tap for metric fine threads steam tempered DIN 374 form C 40° spiral flute 2xD blind holes for stainless steel.
Bruksområder
• Stainless free-cutting steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - ferritic + austenitic martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - ferritic + austenitic martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | m18x1,5 |
|---|---|
| Gjengediameter | 18 mm |
| Type | metriske blindhull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 16.5 mm |
| hale diameter | 5 mm |
| Firkantet adapter | 14 mm |
| Gjengedybde | 24 mm |
| Vinkel på helix | 40 ° |
| Overflatebehandling | steam outlets |
| Total lengde | 110 mm |
| Hus materiale | hss-e / pm |
| Antall gjenger pr. tomme | 16.93 |
| Toleranse | 6h |
| Skafttype | square drive |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 509,12 kr Eks. mva
/ stykk
1 886,40 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel