Maskingjengeverktøy Dormer E7091/2

Machine taps E709

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E7091/2
Rubix:6197835
EAN:7320760099780
Machine tap 1/4 inchx18 ANSI B94.9

Teknisk sammendrag

Gjenger1/2-14 npsf
Gjengediameter21.34 mm
Typeamerikanske blinde hull og gjennomgående hull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 1/2 inchx14 HSS BLANK ANSI B94.9 - E7091/2 - DORMER


HSS machine tap for NPSF thread uncoated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².

Bruksområder

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjenger1/2-14 npsf
Gjengediameter21.34 mm
Typeamerikanske blinde hull og gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter18.25 mm
hale diameter13.1 mm
Firkantet adapter17.5 mm
Gjengedybde35 mm
Overflatebehandlingbright
Total lengde100 mm
Hus materialehss
Antall gjenger pr. tomme14
Toleransenormal
Skafttypesquare (square drive)
1 564,83 kr Eks. mva
/ stykk
1 956,04 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel