Maskingjengeverktøy Dormer EX10M6X.75

Maskin gjengetapper EX10

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:EX10M6X.75
Rubix:6188278
EAN:7320760149683
Machine tap M6 x 0.75 mm DIN 374

Teknisk sammendrag

Gjengerm6 x 0,75
Gjengediameter6 mm
Typemetriske blindhull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M6x0.75mm HSS-E BLANK DIN 374 - EX10M6X.75 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric fine thread TiN coated DIN 374 shape C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Copper. Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm6 x 0,75
Gjengediameter6 mm
Typemetriske blindhull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter5.3 mm
hale diameter3.4 mm
Firkantet adapter4.5 mm
Gjengedybde10 mm
Vinkel på helix45 °
Overflatebehandlingblank
Total lengde80 mm
Hus materialehss-e
565,54 kr Eks. mva
/ stykk
706,92 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel