Referanser
Dormer:E472M3
Rubix:6379660
EAN:7320760674710




Teknisk sammendrag
| Gjenger | m3 x 0,5 |
|---|---|
| Gjengediameter | 3 mm |
| Type | gjennomgående hull i metrisk mål |
Produktinformasjon : Gjengetapp DIN HSS HSCo - E472M3 - Dormer
HSS-E-PM machine tap for metric threads SHARK green ring Super-B coated DIN 371 form B peel cut 2.5xD through holes for titanium and nickel. Brass and bronze <200 HB and aluminium-magnesium alloys.
Bruksområder
• Beta-brass, bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed with Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed with Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed with Silicon >10% whisker
• Reinforced aluminium alloys, magnesium alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed with Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed with Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed with Silicon >10% whisker
• Reinforced aluminium alloys, magnesium alloys (<120 HB <400 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | m3 x 0,5 |
|---|---|
| Gjengediameter | 3 mm |
| Type | gjennomgående hull i metrisk mål |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 2.5 mm |
| hale diameter | 2.7 mm |
| Firkantet adapter | 3.5 mm |
| Gjengedybde | 9 mm |
| Overflatebehandling | super b |
| Total lengde | 56 mm |
| Hus materiale | hss-e / pm |
| Toleranse | 6h |
Vis UNSPSC/ECL@SS
484,81 kr Eks. mva
/ stykk
606,01 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel