Maskingjengeverktøy Dormer E600M6NO3

Machine thread-cutters E600

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E600M6NO3
Rubix:6197895
EAN:7320760156131
Machine tap M8x1.25 mm ISO 2283

Teknisk sammendrag

Gjengerm6
Gjengediameter6 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M6x1.00mm HSS-E BLANK ISO 2283 - E600M6NO3 - DORMER


HSS Machine thread-cutter for metric thread uncoated ISO 2283 shape C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys. Duraplastics and fibre-reinforced plastics.
TARAUD MACHINE LG M 6X1.00 E600 METRI.ISO 2283

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-strong bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastics
• Reinforced plastic materials

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm6
Gjengediameter6 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Med kjølespraynei
Borre diameter5 mm
Firkantet adapter4.5 mm
Overflatebehandlingblank
Total lengde89 mm
Hus materialehss-e
524,75 kr Eks. mva
/ stykk
655,94 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel