Maskingjengeverktøy Dormer E422M5

Machine taps E422

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E422M5
Rubix:6198659
EAN:7320760092958
Machine tap M5x0.80mm DIN 371

Teknisk sammendrag

Gjengerm5x0,80
Gjengediameter5 mm
Typegjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M5x0.80mm HSS-E TIN DIN 371 - E422M5 - DORMER


HSS-E machine tap with interrupted threading for metric threads, TiN-coated, DIN 371 form B, peel cut, 3xD, through holes, for steel <850 N/mm².

Bruksområder

• Structural steel, case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm5x0,80
Gjengediameter5 mm
Typegjennomgående hull i metrisk mål
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter4.2 mm
hale diameter4.9 mm
Firkantet adapter6 mm
Gjengedybde13 mm
Overflatebehandlingtin
Total lengde70 mm
Hus materialehss-e / pm
Toleranse6h
Skafttypecylindrical shank, square drive
581,33 kr Eks. mva
/ stykk
726,66 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel