Maskingjengeverktøy Dormer E473M12

Machine thread-cutters E473

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E473M12
Rubix:6464352
EAN:7320760674864
Machine tap M12 DIN 376

Teknisk sammendrag

Gjengerm12 x 1,75
Gjengediameter12 mm
Typemetriske blindhull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : M Machine Tap Spiral Flute 35°, Green Shark, E473M12 - 6554545 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread SHARK green ring uncoated DIN 376 shape C 35° spiralised 2.5xD blind holes for brass and bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys Si <10% and synthetic materials such as thermoplastics.

Bruksområder

• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper - Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed Silicon 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Plastic - Thermoplastics

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm12 x 1,75
Gjengediameter12 mm
Typemetriske blindhull
Med kjølesprayja
Gjengeretningrett
Borre diameter10.3 mm
hale diameter7 mm
Firkantet adapter9 mm
Gjengedybde23 mm
Vinkel på helix35 °
Overflatebehandlingblank
Total lengde110 mm
Hus materialehss-e / pm
Antall gjenger pr. tomme14.5
659,38 kr Eks. mva
/ stykk
824,22 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel