Maskingjengeverktøy GISS Cutline 864932
Machine tap - right hand thread - hss - 3% vanadium multi-material
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
GISS Cutline:864932
Rubix:6343484
EAN:3660338193712




Teknisk sammendrag
| Gjenger | g1/8 |
|---|---|
| Gjengediameter | 9.73 mm |
| Type | britiske gjennomgående hull |
Dokumenter
Produktinformasjon : 864932
Machine tap - right hand thread - hss - 3% vanadium multi-material GAZ thread
.
Through hole tap
Through hole tap
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | g1/8 |
|---|---|
| Gjengediameter | 9.73 mm |
| Type | britiske gjennomgående hull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 8.7 mm |
| hale diameter | 8 mm |
| Firkantet adapter | 5.5 mm |
| Gjengedybde | 20 mm |
| Vinkel på helix | 0 ° |
| Overflatebehandling | vaporized |
| Total lengde | 90 mm |
| Hus materiale | hss-e |
| Antall gjenger pr. tomme | 28 |
| Toleranse | iso229 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 042,13 kr Eks. mva
/ stykk
1 302,66 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel