Maskingjengeverktøy Dormer E238M14

Maskin tapper E238

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E238M14
Rubix:6187129
EAN:7320760664049
Machine tap M14x2.00mm DIN 371

Teknisk sammendrag

Gjengerm14
Gjengediameter14 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M14x2.00mm HSS-E-PM DAMPANLPT DIN 371 LE 10, DIN 376 GE 12 - E238M14 - DORMER


HSS-E machine tap for metric thread steam-tempered DIN 376 Shape C 40° coiled 2xD blind holes for stainless steel.

Bruksområder

• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm14
Gjengediameter14 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Med kjølespraynei
Borre diameter12 mm
Firkantet adapter11 mm
Vinkel på helix40 °
Total lengde110 mm
Hus materialehss-e
1 003,00 kr Eks. mva
/ stykk
1 253,75 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig