Referanser
Dormer:E5385/16
Rubix:6198032
EAN:7320760202135



Produktinformasjon : GJENGETAPP 5/16 inchx22 HSS BLANK/DAMPANLØPT ISO 529 - E5385/16 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for BSF thread ISO 529 shape C 40° spiralised 2xD blind holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.
Bruksområder
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | bsf 5/16 |
|---|---|
| Gjengediameter | 7.94 mm |
| Type | britiske blindhull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 6.8 mm |
| hale diameter | 6.3 mm |
| Firkantet adapter | 8 mm |
| Gjengedybde | 16 mm |
| Vinkel på helix | 40 ° |
| Overflatebehandling | bright / steam tempered |
| Total lengde | 72 mm |
| Hus materiale | hss |
| Antall gjenger pr. tomme | 22 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
447,64 kr Eks. mva
/ stykk
559,55 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel