Maskingjengeverktøy Dormer E7203/4NO3

Machine taps E720

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E7203/4NO3
Rubix:6197792
EAN:7320760161562
Machine tap 3/8inchx18 ANSIB94.9

Teknisk sammendrag

Gjenger3/4 npsf (no3), 14 tpi
Gjengediameter26.67 mm
Typeamerikanske blinde hull og gjennomgående hull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 3/4 inchx14 HSS TIN ANSI B94.9 - E7203/4NO3 - DORMER


HSS machine tap for NPSF threads TiN coated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm² and cast iron.

Bruksområder

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjenger3/4 npsf (no3), 14 tpi
Gjengediameter26.67 mm
Typeamerikanske blinde hull og gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter23.5 mm
hale diameter17.2 mm
Firkantet adapter23 mm
Gjengedybde35 mm
Overflatebehandlingtin
Total lengde105 mm
Hus materialehss
Antall gjenger pr. tomme14
Toleransenormal (ansi b94.9)
Skafttypesquare drive (square drive)
3 268,96 kr Eks. mva
/ stykk
4 086,20 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel