Maskingjengeverktøy Dormer E473M3

Machine thread-cutters E473

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E473M3
Rubix:6464350
EAN:7320760674802
Machine tap M3 DIN 371

Teknisk sammendrag

Gjengerm3 x 0,50
Gjengediameter3 mm
Typemetriske blindhull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : M Machine Tap Spiral Flute 35°, Green Shark, E473M3 - 6554539 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread SHARK green ring uncoated DIN 376 shape C 35° spiralised 2.5xD blind holes for brass and bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys Si <10% and synthetic materials such as thermoplastics.

Bruksområder

• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper - Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed Silicon 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Plastic - Thermoplastics

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm3 x 0,50
Gjengediameter3 mm
Typemetriske blindhull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter2.5 mm
hale diameter2.7 mm
Firkantet adapter3.5 mm
Gjengedybde9 mm
Vinkel på helix35 °
Overflatebehandlingblank
Total lengde56 mm
Hus materialehss-e / pm
Antall gjenger pr. tomme50.8
344,57 kr Eks. mva
/ stykk
430,71 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel