Referanser
Dormer:E239M12
Rubix:6187191
EAN:7320760664186



Produktinformasjon : GJENGETAPP M12x1.75mm HSS-E-PM SUPER-B DIN 371 LE 10, DIN 376 GE 12 - E239M12 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for metric thread steam-tempered Super-B coated DIN 376 Shape C 40° spiralized 2xD blind holes for stainless steel.
Bruksområder
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | m12 x 1,75 |
|---|---|
| Gjengediameter | 12 mm |
| Type | metriske blindhull |
| Med kjølespray | ja |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 10.3 mm |
| Firkantet adapter | 9 mm |
| Gjengedybde | 18 mm |
| Vinkel på helix | 40 ° |
| Overflatebehandling | super b |
| Total lengde | 110 mm |
| Hus materiale | hss-e |
| Antall gjenger pr. tomme | 14.51 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 040,09 kr Eks. mva
/ stykk
1 300,11 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel