Maskingjengeverktøy Dormer E239M20

Machine thread-cutters E239

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E239M20
Rubix:6187119
EAN:7320760664216
Machine tap M20x2.50mm DIN 376

Teknisk sammendrag

Gjengerm20
Gjengediameter20 mm
Typemetriske blindhull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M20x2.50mm HSS-E-PM SUPER-B DIN 371 LE 10, DIN 376 GE 12 - E239M20 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread steam-tempered Super-B coated DIN 376 Shape C 40° spiralized 2xD blind holes for stainless steel.

Bruksområder

• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm20
Gjengediameter20 mm
Typemetriske blindhull
Med kjølesprayja
Gjengeretningrett
Borre diameter17.5 mm
hale diameter16 mm
Firkantet adapter12 mm
Gjengedybde25 mm
Vinkel på helix40 °
Overflatebehandlingsuper b
Total lengde140 mm
Hus materialehss-e
2 284,59 kr Eks. mva
/ stykk
2 855,74 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel