Maskingjengeverktøy Dormer E513M8X1.0NO2

Maskin gjengetapper E513

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E513M8X1.0NO2
Rubix:6198327
EAN:7320760152485
Tap M8 x 1.00 mm ISO 529

Teknisk sammendrag

Gjengerm8
Gjengediameter8 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M8x1.00mm HSS BLANK ISO 529 - E513M8X1.0NO2 - DORMER


HSS Machine thread-cutters for metric fine thread uncoated ISO 529 shape C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys. Duraplastics and fibre-reinforced plastics.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-strong bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastics
• Reinforced plastic materials

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm8
Gjengediameter8 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Med kjølespraynei
Borre diameter7 mm
Firkantet adapter8 mm
Gjengedybde16 mm
Overflatebehandlingbright
Total lengde72 mm
Hus materialehss
276,00 kr Eks. mva
/ stykk
345,00 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel