Maskingjengeverktøy Dormer EX00M3.5

Maskin tappe EX006H

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:EX00M3.5
Rubix:6188317
EAN:7320760136607
brand logo

Teknisk sammendrag

Gjengerm3,5
Gjengediameter3.5 mm
Typemetriske blindhull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M3.5x0.60mm HSS-E BLANK DIN 371 LE 10, DIN 376 GE 12 - EX00M3.5 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread TiN coated DIN 376 form C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Copper Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium Magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm3,5
Gjengediameter3.5 mm
Typemetriske blindhull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter2.9 mm
Firkantet adapter4 mm
Gjengedybde7 mm
Vinkel på helix45 °
Total lengde56 mm
Hus materialehss-e
Antall gjenger pr. tomme42.33
347,33 kr Eks. mva
/ stykk
434,16 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel