Referanser
Dormer:E260M6
Rubix:6464355
EAN:7320760674468



Produktinformasjon : M Machine Tap Spiral Flute 45°, Back Tapered, Red Shark, E260M6 - 6554503 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for metric thread SHARK red ring uncoated DIN 376 shape C 45° spiralised 2.5xD blind holes for alloyed steel <850 N/mm².
Bruksområder
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | m6x1 |
|---|---|
| Gjengediameter | 6 mm |
| Type | metriske blindhull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 5 mm |
| Firkantet adapter | 6 mm |
| Gjengedybde | 10 mm |
| Vinkel på helix | 45 ° |
| Overflatebehandling | blank |
| Total lengde | 80 mm |
| Hus materiale | hss-e / pm |
| Antall gjenger pr. tomme | 25.4 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
408,65 kr Eks. mva
/ stykk
510,81 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel