Maskingjengeverktøy Dormer E5383/8

Machine thread-cutters E538

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E5383/8
Rubix:6198034
EAN:7320760202159
Machine tap 3/8 inchx20 ISO 529

Teknisk sammendrag

Gjengerbsf 3/8
Gjengediameter9.53 mm
Typebritiske blindhull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 3/8 inchx20 HSS BLANK/DAMPANLØPT ISO 529 - E5383/8 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for BSF thread ISO 529 shape C 40° spiralised 2xD blind holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.

Bruksområder

• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerbsf 3/8
Gjengediameter9.53 mm
Typebritiske blindhull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter8.3 mm
hale diameter8 mm
Firkantet adapter10 mm
Gjengedybde18 mm
Vinkel på helix40 °
Overflatebehandlingblank/steam tempered
Total lengde80 mm
Hus materialehss
Antall gjenger pr. tomme20
547,00 kr Eks. mva
/ stykk
683,75 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel