Referanser
Dormer:E0315/16
Rubix:6199266
EAN:7320760569672



Produktinformasjon : GJENGETAPP 5/16 inchx24 HSS-E DAMPANLØPT ISO 529 - E0315/16 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for UNF thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².
Bruksområder
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | amerikanske gjennomgående hull |
|---|---|
| Med kjølespray | nei |
| Borre diameter | 7.938 mm |
| Firkantet adapter | 8 mm |
| Overflatebehandling | steam tempered |
| Total lengde | 72 mm |
| Hus materiale | hss-e |
| Antall gjenger pr. tomme | 24 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
622,21 kr Eks. mva
/ stykk
777,76 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel