Maskingjengeverktøy Dormer E5477/8NO3

Machine taps E547

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E5477/8NO3
Rubix:6197944
EAN:7320760099360
Tap 7/8 inch x 14 ISO 2284

Teknisk sammendrag

Gjengerg 7/8-14 nr.3 (bspp)
Typebritiske blinde hull og gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 7/8 inchx14 HSS BLANK ISO 2284 - E5477/8NO3 - DORMER


HSS machine tap for gas thread uncoated ISO 2284 form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys. Duroplastics and fiber-reinforced plastics.

Bruksområder

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel, hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Beta brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-strong bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon >10%, whisker-reinforced aluminium alloys, magnesium alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics
• Reinforced plastic materials

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerg 7/8-14 nr.3 (bspp)
Typebritiske blinde hull og gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter28.25 mm
hale diameter18 mm
Firkantet adapter22.4 mm
Gjengedybde29 mm
Overflatebehandlingbright
Total lengde102 mm
Hus materialehss
Antall gjenger pr. tomme14
2 047,75 kr Eks. mva
/ stykk
2 559,69 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel