Maskingjengeverktøy Dormer E268M24X1.0

Maskin kran E268

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E268M24X1.0
Rubix:6198767
EAN:7320760088654
Tap M24x1.00mm DIN 374

Teknisk sammendrag

Gjengerm24
Gjengediameter24 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M24x1.00mm HSS-E BLANK DIN 374 - E268M24X1.0 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric-fine threads uncoated DIN 374 form C straight grooves 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminum alloys and duraplasts.

Bruksområder

- Automatic steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²)
- Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
- Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
- Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
- Alpha-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
- Aluminum Alloy Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
- Aluminum alloyed Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
- Duraplastics

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm24
Gjengediameter24 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Med kjølespraynei
Borre diameter23 mm
Firkantet adapter18 mm
Gjengedybde28 mm
Overflatebehandlingbright
Total lengde140 mm
Hus materialehss-e
1 337,31 kr Eks. mva
/ stykk
1 671,64 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel