Maskingjengeverktøy Dormer E605M4

Machine taps E605

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E605M4
Rubix:6197885
EAN:7320760123850
Machine tap M5x0.80 mm ISO 2283

Teknisk sammendrag

Gjengerm4x0,70
Gjengediameter4 mm
Typemetriske blindhull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M4x0.70mm HSS-E BLANK ISO 2283 - E605M4 - DORMER


HSS-E machine tap for metric threads uncoated ISO 2283 form C 40° spiral-fluted 2xD blind holes for general use in steel <1200 N/mm². Stainless steel. Nickel alloys <900 N/mm² and aluminium alloys.
MACHINE TAP LG M 4X0,70 E605 METRIC. ISO 2283

Bruksområder

• Structural steel, case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stainless free-cutting steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Nickel alloys (<270 HB >900 N/mm²)
• Unalloyed aluminium-magnesium (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon >10% whisker reinforced Aluminium alloys Magnesium alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm4x0,70
Gjengediameter4 mm
Typemetriske blindhull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter3.3 mm
hale diameter3.15 mm
Firkantet adapter4 mm
Gjengedybde9 mm
Vinkel på helix40 °
Overflatebehandlingbright
Total lengde73 mm
Hus materialehss-e / pm
Toleranse6h
Skafttypecylindrical shank with square
572,10 kr Eks. mva
/ stykk
715,13 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel