Maskingjengeverktøy Dormer E2783/4

Machine taps E278

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E2783/4
Rubix:6198707
EAN:7320760089620
Tap 3/4 inchx16 DIN 374

Teknisk sammendrag

Gjenger3/4-16 unf
Gjengediameter19.05 mm
Typeamerikanske blinde hull og gjennomgående hull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 3/4 inchx16 HSS-E BLANK DIN 374 - E2783/4 - DORMER


HSS-E machine tap for UNF threads, uncoated, DIN 374 form C, straight flutes 1.5xD, for blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys and duroplastics.
MACHINE TAP 3/ 4'UNF E278 HSCO STRAIGHT DIN 374

Bruksområder

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjenger3/4-16 unf
Gjengediameter19.05 mm
Typeamerikanske blinde hull og gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter14 mm
hale diameter11 mm
Firkantet adapter14 mm
Gjengedybde25 mm
Overflatebehandlingbright
Total lengde125 mm
Hus materialehss-e
Antall gjenger pr. tomme16
Toleranse2b
1 369,82 kr Eks. mva
/ stykk
1 712,28 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel