Referanser
Dormer:E238M16
Rubix:6187128
EAN:7320760664056




Teknisk sammendrag
| Gjenger | m16 |
|---|---|
| Gjengediameter | 16 mm |
| Type | blinde og gjennomgående hull i metrisk mål |
Produktinformasjon : GJENGETAPP M16x2.00mm HSS-E-PM DAMPANL PT DIN 371 LE 10, DIN 376 GE 12 - E238M16 - DORMER
HSS-E machine tap for metric thread steam-tempered DIN 376 Shape C 40° coiled 2xD blind holes for stainless steel.
Tap MACHINE M 16 X2, 00 E238 40DEG 6H DIN376 HSSE BLEU
Bruksområder
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | m16 |
|---|---|
| Gjengediameter | 16 mm |
| Type | blinde og gjennomgående hull i metrisk mål |
| Med kjølespray | nei |
| Borre diameter | 14 mm |
| Firkantet adapter | 12 mm |
| Vinkel på helix | 40 ° |
| Overflatebehandling | damp temperert |
| Total lengde | 110 mm |
| Hus materiale | hss-e |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 026,20 kr Eks. mva
/ stykk
1 282,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig