Referanser
Dormer:E261M5
Rubix:6366620
EAN:7320760674550



Produktinformasjon : Gjengetapp, DIN HSS HSCo - E261M5 - DORMER
HSS-E-PM machine tap for metric threads SHARK red ring TiAlN-Top coated DIN 371 form C 45° spiral flute 2.5xD blind holes for alloy steel <1200 N/mm².
Bruksområder
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel, hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Alloy steel, hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | m5 x 0,8 |
|---|---|
| Gjengediameter | 5 mm |
| Type | metriske blindhull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 4.2 mm |
| hale diameter | 4.9 mm |
| Firkantet adapter | 6 mm |
| Gjengedybde | 13 mm |
| Vinkel på helix | 45 ° |
| Overflatebehandling | tialn top |
| Total lengde | 70 mm |
| Hus materiale | hss-e / pm |
| Toleranse | 6h |
Vis UNSPSC/ECL@SS
628,68 kr Eks. mva
/ stykk
785,85 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel