Referanser
Dormer:EX10M30X2.0
Rubix:6188252
EAN:7320760149959




Teknisk sammendrag
| Gjenger | m30x2,0 |
|---|---|
| Gjengediameter | 30 mm |
| Type | blinde og gjennomgående hull i metrisk mål |
Produktinformasjon : GJENGETAPP M30x2.00mm HSS-E BLANK DIN 374 - EX10M30X2.0 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for metric fine thread TiN coated DIN 374 shape C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Copper. Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.
Bruksområder
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | m30x2,0 |
|---|---|
| Gjengediameter | 30 mm |
| Type | blinde og gjennomgående hull i metrisk mål |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 28 mm |
| hale diameter | 18 mm |
| Firkantet adapter | 22 mm |
| Gjengedybde | 20 mm |
| Vinkel på helix | 45 ° |
| Overflatebehandling | blank |
| Total lengde | 150 mm |
| Hus materiale | hss-e |
| Antall gjenger pr. tomme | 12.7 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 408,26 kr Eks. mva
/ stykk
4 260,33 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel