Referanser
Dormer:E7083/4
Rubix:6197837
EAN:7320760099766




Teknisk sammendrag
| Gjenger | 3/4 npsm |
|---|---|
| Gjengediameter | 19.05 mm |
| Type | amerikanske blinde hull og gjennomgående hull |
Produktinformasjon : GJENGETAPP 3/4 inchx14 HSS BLANK ANSI B94.9 - E7083/4 - DORMER
HSS machine tap for NPSM threads uncoated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
Bruksområder
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | 3/4 npsm |
|---|---|
| Gjengediameter | 19.05 mm |
| Type | amerikanske blinde hull og gjennomgående hull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 24.5 mm |
| hale diameter | 17.2 mm |
| Firkantet adapter | 23 mm |
| Gjengedybde | 35 mm |
| Overflatebehandling | bright |
| Total lengde | 105 mm |
| Hus materiale | hss |
| Antall gjenger pr. tomme | 14 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 261,30 kr Eks. mva
/ stykk
2 826,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel