Referanser
Dormer:E258M14
Rubix:6198814
EAN:7320760087572



Produktinformasjon : GJENGETAPP M14x2.00mm HSS-E BLANK DIN 376 - E258M14 - DORMER
HSS-E machine tap for metric threads uncoated DIN 376 form C 15° helical 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
MACHINE TAP M 14 X2,00 E258 HELICE 15DEG 6H HSCO
Bruksområder
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | m14 x 2,00 |
|---|---|
| Gjengediameter | 14 mm |
| Type | metriske blindhull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 14 mm |
| hale diameter | 9 mm |
| Firkantet adapter | 11 mm |
| Gjengedybde | 25 mm |
| Vinkel på helix | 15 ° |
| Overflatebehandling | bright |
| Total lengde | 110 mm |
| Hus materiale | hss-e / pm |
| Antall gjenger pr. tomme | 12.7 |
| Toleranse | 6h |
Vis UNSPSC/ECL@SS
715,10 kr Eks. mva
/ stykk
893,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel