Referanser
Dormer:E7081/8
Rubix:6197838
EAN:7320760099759




Teknisk sammendrag
| Gjenger | 1/8-27 npsm |
|---|---|
| Gjengediameter | 10.29 mm |
| Type | amerikanske blinde hull og gjennomgående hull |
Produktinformasjon : GJENGETAPP 1/8 inchx27 HSS BLANK ANSI B94.9 - E7081/8 - DORMER
HSS machine tap for NPSM threads uncoated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
Bruksområder
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | 1/8-27 npsm |
|---|---|
| Gjengediameter | 10.29 mm |
| Type | amerikanske blinde hull og gjennomgående hull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 9.1 mm |
| hale diameter | 8.3 mm |
| Firkantet adapter | 11.1 mm |
| Gjengedybde | 19 mm |
| Overflatebehandling | bright |
| Total lengde | 70 mm |
| Hus materiale | hss |
| Antall gjenger pr. tomme | 27 |
| Toleranse | normal tolerance class |
| Skafttype | through shank (ansi b94.9) |
Vis UNSPSC/ECL@SS
539,58 kr Eks. mva
/ stykk
674,47 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel