Holder og fjærring Spartex CIRE185A0405

Låseringer for aksler

Se teknisk informasjon

Referanser

Spartex:CIRE185A0405
Rubix:6430377
Produsent:04712185
EAN:4043377410405
brand logo
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter175.5 mm
Ytter diameter (inch)185 mm
Materiale/overflate finishRustfritt Stål A1
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : DIN 471 Låsringar för axlar A1 185X - 04712185


Retaining rings for shafts A1 185X DIN 471
brand logo

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter175.5 mm
Ytter diameter (inch)185 mm
Materiale/overflate finishRustfritt Stål A1
Tykkelse4 mm
Typecirclips for shafts
StandardDIN 471
4 364,83 kr Eks. mva
/ pakke
5 456,04 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Inner diameter

175.5 mm

Ytter diameter (inch)

185 mm

Materiale/overflate finish