Holder og fjærring Spartex 070526
Ringer med 2 DIN 705 ISO 4027 A2 M 3X4 settskruer
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:070526
Rubix:6432031
Produsent:070526
EAN:4043377053763


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 6 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 12 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : DIN 705 Ställringar med gängstift DIN 705 A2 6X - 070526
Adjusting rings with set screw DIN 705 ISO 4027 A2 6X
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 6 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 12 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Tykkelse | 8 mm |
| Type | adjusting ring with set screw (din 705) |
| Standard | DIN 705 / ISO 4027 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
735,20 kr Eks. mva
/ pakke
919,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
6 mm
Ytter diameter (inch)
12 mm