Holder og fjærring Spartex RONDSE30,7X21,4A4
Two-combination lock washers, narrow
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:RONDSE30,7X21,4A4
Rubix:6418524
Produsent:9210420
EAN:4043377339812


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 21.4 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 30.7 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : Art. 9210 Låsbricka smal A4 30,7X21,4X3 - 9210420
Wedge lock washers, standard A4 30,7X21,4X3
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 21.4 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 30.7 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Tykkelse | 3.6 mm |
| Type | wedge lock washers, narrow (twin-lock) |
| Standard | IKKE-STANDARD |
Vis UNSPSC/ECL@SS
14 214,00 kr Eks. mva
/ pakke
17 767,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
21.4 mm
Ytter diameter (inch)
30.7 mm