Holder og fjærring Spartex RONDSE13,5X8,7A4
Two-combination lock washers, narrow
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:RONDSE13,5X8,7A4
Rubix:6418528
Produsent:921048
EAN:4043377339881


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 8.7 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 13.5 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : Art. 9210 Låsbricka smal A4 13,5X8,7X2 - 921048
Wedge lock washers, standard A4 13,5X8,7X2
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 8.7 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 13.5 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Tykkelse | 2 mm |
| Type | wedge lock washers (twin-lock), narrow |
| Standard | IKKE-STANDARD |
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 982,92 kr Eks. mva
/ pakke
8 728,65 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
8.7 mm
Ytter diameter (inch)
13.5 mm