Holder og fjærring Spartex RONDSE7,6X4,4A4
Two-combination lock washers, narrow
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:RONDSE7,6X4,4A4
Rubix:6418520
Produsent:921044
EAN:4043377339850


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 4.4 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 7.6 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : Art. 9210 Låsbricka smal A4 7,6X4,4X2 - 921044
Wedge lock washers, standard A4 7,6X4,4X2
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 4.4 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 7.6 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Tykkelse | 2 mm |
| Type | wedge lock washers (twin-lock), narrow (standard) |
| Standard | IKKE-STANDARD |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 616,37 kr Eks. mva
/ pakke
7 020,46 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
4.4 mm
Ytter diameter (inch)
7.6 mm