Monobloc skjærer Dormer S813HA14.0

Key-way cutter S813HA

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:S813HA14.0
Rubix:6187535
EAN:7320760642290
Slot Drill 14.00 mm DIN 6527L

Teknisk sammendrag

Diameter14 mm
Type haleha
hale diameter14 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SKAFTFRES SPORFRES 14.00mm SOLID HM ALCRONA DIN 6527 L - S813HA14.0 - DORMER


VHM key-way cutter with DIN 6535 HA shaft DIN 6527 N 30° ALNOVA coated 3-cutter for steel <1620 N/mm². Stainless steel. Cast iron. Nickel and nickel alloys. Copper and brass alloys. Aluminium and aluminium-magnesium alloys synthetic materials and metal ceramics <550 HB.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-strong bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter14 mm
Type haleha
hale diameter14 mm
Antall tenner3
Lengde på kutt22 mm
Total lengde83 mm
Skjærematerialekarbid
Vinkel på helix28 °
Kapasitet lengde22 mm
Kutte vinkel9 °
1 982,28 kr Eks. mva
/ stykk
2 477,85 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel