Referanser
Fein:63127325010
Rubix:393310
EAN:4014586272610

Produktinformasjon : HM ULTRA 50 61MM WELDON -63127325010 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 80x40x5 mm |
|---|---|
| Vekt | 403 g |
| Vekt emballert | 403 g |
| Diameter | 61 mm |
| Type hale | weldon |
| hale diameter | 19.05 mm |
| Lengde på kutt | 50 mm |
| Total lengde | 92.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 313,05 kr Eks. mva
/ stykk
2 891,31 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
