Monobloc skjærer Dormer C50012.0

Ball nosed end mill

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:C50012.0
Rubix:6200024
EAN:7320760073155
Ball-Nosed End Mill 12.00 mm DIN 327D

Teknisk sammendrag

Diameter12 mm
Type haleweldon
hale diameter12 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SKAFTFRES RADIEPINNEFRES 12.00mm HSS-E BLANK DIN 327 D - C50012.0 - DORMER


HSS-E extra short radius cutter with Weldon shank DIN 327D N 30° uncoated 2-flute for unalloyed steel <700 N/mm². Titanium. Nickel and copper alloys.
FRAISE 12,00 2D COURT QC C500 HSCO

Bruksområder

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Unalloyed titanium (<200 HB <700 N/mm²)
• Unalloyed nickel (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Beta brass, bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha brass (<200 HB <700 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter12 mm
Type haleweldon
hale diameter12 mm
Antall tenner2
Lengde på kutt16 mm
Total lengde73 mm
Senter kuttwithout
Skjærematerialehss
Overflatebehandlinguncoated
Typeradius end mill
Maskinerings materialeunalloyed steel, titanium, nickel and copper alloys
Kutte vinkel30 °
911,06 kr Eks. mva
/ stykk
1 138,82 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel