Referanser
Dormer:C1103/4
Rubix:6188522
EAN:7320760639931



Produktinformasjon : SKAFTFRES SPORFRES 3/4 inch HSS-E-PM BLANK DIN 327 D - C1103/4 - DORMER
HSS-E-PM Extra short key-way cutter with weld-on shaft DIN 327D N 30° uncoated 2-cutter for non-alloyed steel <700 N/mm². Titanium. Nickel and copper alloys.
Bruksområder
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 19.05 mm |
|---|---|
| Type hale | weldon |
| hale diameter | 20 mm |
| Antall tenner | 2 |
| Lengde på kutt | 37.5 mm |
| Total lengde | 88 mm |
| Senter kutt | nei |
| Skjæremateriale | hss-e / pm |
| Kapasitet lengde | 37.5 mm |
| Kutte vinkel | 30 ° |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 091,24 kr Eks. mva
/ stykk
1 364,05 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel