Referanser
Fein:63134340076
Rubix:393810
EAN:4014586614595

Produktinformasjon : HSS DURA 50 34MM WELDON -63134340076 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 110x73x80 mm |
|---|---|
| Vekt | 234,2 g |
| Vekt emballert | 234,2 g |
| Diameter | 34 mm |
| Type hale | weldon |
| hale diameter | 19.05 mm |
| Lengde på kutt | 50 mm |
| Total lengde | 86 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 690,16 kr Eks. mva
/ stykk
2 112,70 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
