Referanser
Bahco:28MV-11
Rubix:425440
EAN:7314150121304


Teknisk sammendrag
| Firkantet adapter | zeskant (hex), dynamic-drive 6-punts '' |
|---|---|
| Diameter | 11 mm |
| Lengde | 200 mm |
Produktinformasjon : PIPETREKKER 1000V 11MM T-HÅNDT - 28MV-11
3-lags belegg med ulike fargekoder som indikerer sikkerhet, fare eller stor fare. Pluss et fjerde lag i svart for ytterligere beskyttelse av kantene på håndtaket
Dette gir beskyttelse i tillegg til å utgjøre et visuelt advarselssystem
Hvis det ytre isolerende laget blir skadet, blir den lysere fargen under synlig for å advare brukeren
Hvert eneste verktøy er testet til 10 000 V i 10 sekunder på slutten av produksjonssyklusen
Dette gir beskyttelse i tillegg til å utgjøre et visuelt advarselssystem
Hvis det ytre isolerende laget blir skadet, blir den lysere fargen under synlig for å advare brukeren
Hvert eneste verktøy er testet til 10 000 V i 10 sekunder på slutten av produksjonssyklusen
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 420 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | zeskant (hex), dynamic-drive 6-punts '' |
| Diameter | 11 mm |
| Lengde | 200 mm |
| Antall sider | 6 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
931,16 kr Eks. mva
/ 2 stykk
1 163,95 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel