Isolert Pipehylse Gedore VDE 19 30

Pipenøkkel

Se teknisk informasjon

Referanser

Gedore:VDE 19 30
Rubix:6031295
Produsent:6123750
EAN:4010886612378
brand logo

Teknisk sammendrag

Firkantet adapter1/2 ''
Diameter30 mm
Lengde59 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : PIPE VDE 1/2'' 30mm - VDE 19 30 - 6123750 - GEDORE


Egenskaper

•Hexagonal, manually operated
With square drive as per DIN 3120 - C 12. 5, ISO 1174
GEDORE vanadium steel 31CrV3
Protective insulation up to 1000 V, according to EN 60900/IEC 60900, 2-fold Check-Tool insulation
16 - 18 mm insulation overhang
The diameter d1 for the dimensions 27, 30 and 32 is not standardized

Teknisk informasjon


Egenskaper
Firkantet adapter1/2 ''
Diameter30 mm
Lengde59 mm
Antall sider1
429,09 kr Eks. mva
/ stykk
536,36 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel