Referanser
Bahco:7800DMV-18
Rubix:427512
EAN:7314150121731

Produktinformasjon : PIPE 1000V 12KANT 18MM - 7800DMV-18
2 multilags belegg med ulike fargekoder som indikerer sikkerhet eller fare.
Dette gir beskyttelse i tillegg til å utgjøre et visuelt advarselssystem
Hvis det ytre isolerende laget blir skadet, blir den lysere fargen under synlig for å advare brukeren
Hvert eneste verktøy er testet til 10 000 V i 10 sekunder på slutten av produksjonssyklusen
Dette gir beskyttelse i tillegg til å utgjøre et visuelt advarselssystem
Hvis det ytre isolerende laget blir skadet, blir den lysere fargen under synlig for å advare brukeren
Hvert eneste verktøy er testet til 10 000 V i 10 sekunder på slutten av produksjonssyklusen
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 95 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 01.02.2026 '' |
| Diameter | 18 mm |
| Lengde | 50 mm |
| Antall sider | 12 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 042,90 kr Eks. mva
/ 10 stykk
3 803,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel