Isolert Pipehylse Gedore VDE 19 32

Pipenøkkel

Se teknisk informasjon

Referanser

Gedore:VDE 19 32
Rubix:6031294
Produsent:6123830
EAN:4010886612385
brand logo

Teknisk sammendrag

Firkantet adapter1/2 ''
Diameter32 mm
Lengde60.5 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : PIPE VDE 1/2'' 32mm - VDE 19 32 - 6123830 - GEDORE


Egenskaper

•Hexagonal, manually operated
With square drive as per DIN 3120 - C 12. 5, ISO 1174
GEDORE vanadium steel 31CrV3
Protective insulation up to 1000 V, according to EN 60900/IEC 60900, 2-fold Check-Tool insulation
16 - 18 mm insulation overhang
The diameter d1 for the dimensions 27, 30 and 32 is not standardized

Teknisk informasjon


Egenskaper
Firkantet adapter1/2 ''
Diameter32 mm
Lengde60.5 mm
Antall sider1
429,09 kr Eks. mva
/ stykk
536,36 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel