Isolert Pipehylse Bahco 7800DMV-27

SOCKET WRENCH

Se teknisk informasjon

Referanser

Bahco:7800DMV-27
Rubix:427518
EAN:7314150121793
brand logo

Teknisk sammendrag

Firkantet adapter1/2' ''
Diameter27 mm
Lengde54 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : PIPE 1000V 12KANT 27MM - 7800DMV-27


2 multilags belegg med ulike fargekoder som indikerer sikkerhet eller fare.
Dette gir beskyttelse i tillegg til å utgjøre et visuelt advarselssystem
Hvis det ytre isolerende laget blir skadet, blir den lysere fargen under synlig for å advare brukeren
Hvert eneste verktøy er testet til 10 000 V i 10 sekunder på slutten av produksjonssyklusen

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt180 g
Firkantet adapter1/2' ''
Diameter27 mm
Lengde54 mm
Antall sider12
1 681,00 kr Eks. mva
/ 5 stykk
2 101,25 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel