Isolert Pipehylse Gedore VDE 19 16

Pipenøkkel

Se teknisk informasjon

Referanser

Gedore:VDE 19 16
Rubix:6031949
Produsent:1439294
EAN:4010886805596
brand logo

Teknisk sammendrag

Firkantet adapter1/2 ''
Diameter27 mm
Lengde55.5 mm

Produktinformasjon : PIPE VDE 1/2'' 16mm - VDE 19 16 - 1439294 - GEDORE


Hexagon socket wrench, hand-operated. With square drive according to DIN 3120 – C 10, ISO 1174. Gedore vanadium steel 31CrV3. VDE insulation up to 1000 V, acc. to EN 60900/IEC 60900, two-ply Check-Tool insulation. 16 – 18 mm insulation overhang.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Firkantet adapter1/2 ''
Diameter27 mm
Lengde55.5 mm
251,16 kr Eks. mva
/ stykk
313,95 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel