Referanser
Spartex:GOCANEMB3X25A1
Rubix:6429539
Produsent:147423 25
EAN:4043377136800


Teknisk sammendrag
| Diameter | 3 mm |
|---|---|
| Lengde | 25 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : DIN 1474 Koniska styrpinnar A1 3X - 147423 25
Grooved pins half length reserve taper grooved A1 3X DIN 1474
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 3 mm |
|---|---|
| Lengde | 25 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 1474 |
| Type | plug-in splined pins |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 527,43 kr Eks. mva
/ pakke
1 909,29 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Diameter
Lengde
25 mm