Referanser
Spartex:GOCANAJ1,5X8A1
Rubix:6429825
Produsent:1472215 8
EAN:4043377372079


Teknisk sammendrag
| Diameter | 1.5 mm |
|---|---|
| Lengde | 8 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : DIN 1472 Pinnar med spår A1 1,5X - 1472215 8
Grooved pins half length taper grooved A1 1,5X DIN 1472
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 1.5 mm |
|---|---|
| Lengde | 8 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 1472 |
| Type | fitting spline pins |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 045,81 kr Eks. mva
/ pakke
1 307,26 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Diameter
Lengde
8 mm