Referanser
Spartex:GOCANAJ3X6A1
Rubix:6429738
Produsent:147223 6
EAN:4043377308450


Teknisk sammendrag
| Diameter | 3 mm |
|---|---|
| Lengde | 6 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : DIN 1472 Pinnar med spår A1 3X - 147223 6
Grooved pins half length taper grooved A1 3X DIN 1472
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 3 mm |
|---|---|
| Lengde | 6 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 1472 |
| Type | fitting spline pins |
Vis UNSPSC/ECL@SS
628,02 kr Eks. mva
/ pakke
785,03 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Diameter
Lengde
6 mm