Referanser
Spartex:GOCAN4X25A1
Rubix:6429917
Produsent:147524 25
EAN:4043377374042


Teknisk sammendrag
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Lengde | 25 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : DIN 1475 räffelpinne A1 4X - 147524 25
Grooved pins, third length center grooved A1 4X DIN 1475
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Lengde | 25 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 1475 |
| Type | splined pin |
Vis UNSPSC/ECL@SS
993,37 kr Eks. mva
/ pakke
1 241,71 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Diameter
Lengde
25 mm